RECOM Switching power supply 12V dc 1.67A 20W

Sebelum PPN:
Rp719.900
Spesifikasi
AS ONE Part Number65-7210-40

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Feature
Specification
* Output voltage: 12V dc * Output current: 1.67A * Rated power: 20W * Number of outputs: 1 * Input voltage: 85 -> 264V ac * Mounting type: PCB mount * Length: 52.5mm * Width: 27.4mm * Depth: 23mm*Weight: 60g*Efficiency: 86%*Maximum temperature: +85°C*Minimum temperature: -40°C

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan