Binder 79-1406-12-03

Sebelum PPN:
Rp1.399.900
Spesifikasi
Connector[1] M9 [2] Unprocessed termination
Contact Gender[Connector 1] Female
Length (m)2
Number of Contacts[Connector 1] 3
Number of Cores3
ROHS Directive (Corresponding to 10 Substances)Correspondence

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan