Binder 09-3391-00-04

Sebelum PPN:
Rp469.900
Spesifikasi
Connector[1] M8 [2] Unprocessed termination
Contact Gender[Connector 1] Male
Housing[Connector 1] Male
Length (mm)200
Number of Contacts[Connector 1] 3
Number of Cores4
ROHS Directive (Corresponding to 10 Substances)Correspondence
Series768/718

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Feature
Specification
Without shield

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan