Binder 61-0797-085-00

Sebelum PPN:
Rp189.900
Spesifikasi
Applicable wire size22->20AWG
Connection MethodCrimping
Length (mm)14.3
ROHS Directive (Corresponding to 10 Substances)Correspondence
Rated Current (A)7
Size(Terminal) 0.35mm <sup>2</sup>
Suitable Crimping TerminalCircular connector
Surface Mount DeviceCable mount
Surface Treatment (Contact)Silver
male / femaleFemale

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan