Binder 99-9209-00-04

Sebelum PPN:
Rp449.900
Spesifikasi
Connection DirectionStraight
Connection MethodSolder
Connector SizeSubminiature
Contact GenderMale
Material (Housing)polymer
Minimum Operating Temperature (°C)-25
Number of Poles4
Protection ClassIP67
ROHS Directive (Corresponding to 10 Substances)Correspondence
Rated Current (A)2
Rated Voltage125V
Shell Size11.5
Socket or PlugPlug
Surface Mount DeviceCable mount
Surface Treatment (Contact)Gold

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan