Binder 99-9134-02-12

Sebelum PPN:
Rp809.900
Spesifikasi
Connection MethodSolder
Connector SizeMiniature
Contact GenderFemale
Maximum Operating Temperature (°C)85
Number of Poles12
ROHS Directive (Corresponding to 10 Substances)Correspondence
Rated Current (A)2
Rated Voltage60V
Series720
Socket or PlugSocket
Surface Mount DeviceCable mount
Surface Treatment (Contact)Gold
Type of ConnectionBayonet

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan