Binder 09-3482-00-08

Sebelum PPN:
Rp1.199.900
Spesifikasi
Connector[1] M12 [2] Unprocessed termination
Contact Gender[Connector 1] Female
Length (mm)200
Number of Contacts[Connector 1] 8
Number of Cores8
ROHS Directive (Corresponding to 10 Substances)Correspondence
Type of SignPanel mounting

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan