Binder 09-0174-00-08

Sebelum PPN:
Rp689.900
Spesifikasi
Connection MethodSolder
Connector SizeM16
Contact GenderFemale
Maximum Operating Temperature (°C)95
Number of Poles8
Protection ClassIP67
ROHS Directive (Corresponding to 10 Substances)Correspondence
Rated Current (A)5
Rated Voltage60V
Series723
Socket or PlugSocket
Surface Mount DeviceWall mount
Surface Treatment (Contact)Silver

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan