Binder 99-9105-60-03

Sebelum PPN:
Rp359.900
Spesifikasi
Connection MethodSolder
Connector SizeMiniature
Contact GenderMale
Material (Housing)polymer
Maximum Operating Temperature (°C)85
Number of Poles3
Protection ClassIP67
ROHS Directive (Corresponding to 10 Substances)Correspondence
Rated Current (A)7
Rated Voltage250V
Series720
Socket or PlugSocket
Surface Mount DeviceCable mount
Surface Treatment (Contact)Gold
Type of ConnectionSnap-in

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan