Binder 09-0154-70-08

Sebelum PPN:
Rp769.900
Spesifikasi
Connection DirectionRight angle
Connection MethodSolder
Connector SizeM16
Contact GenderFemale
Material (Housing)polymer
Minimum Operating Temperature (°C)-40
Number of Poles8
Protection ClassIP40
ROHS Directive (Corresponding to 10 Substances)Correspondence
Rated Current (A)5
Rated Voltage60V
Shell Size18
Socket or PlugPlug
Surface Mount DeviceCable mount
Surface Treatment (Contact)Silver

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan