Binder 09-3432-00-04

Sebelum PPN:
Rp699.900
Spesifikasi
AWG24
Connector[1] M12 [2] Unprocessed termination
Contact Gender[Connector 1] Female
Length (mm)200
Number of Contacts[Connector 1] 4
Protection ClassIP68
ROHS Directive (Corresponding to 10 Substances)Correspondence
Type of SignPanel mounting

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan