Binder 99-5129-15-12

Sebelum PPN:
Rp1.399.900
Spesifikasi
Connection MethodSolder
Connector SizeM16
Contact GenderMale
Minimum Operating Temperature (°C)-30
Number of Poles12
Protection ClassIP67
Rated Current (A)3
Rated Voltage60V
Series423
Socket or PlugPlug
Strain ReliefYes
Surface Mount DeviceCable mount

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan