Binder 99-9105-03-03

Sebelum PPN:
Rp359.900
Spesifikasi
Connection DirectionStraight
Connection MethodSolder
Connector SizeMiniature
Contact GenderMale
Minimum Operating Temperature (°C)-40
Number of Poles3
ROHS Directive (Corresponding to 10 Substances)Correspondence
Rated Current (A)7
Rated Voltage250V
Socket or PlugSocket
Strain ReliefYes
Surface Mount DeviceCable mount
Type of ConnectionBayonet

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan