Binder 99-9213-00-05

Sebelum PPN:
Rp459.900
Spesifikasi
Connection MethodSolder
Connector SizeSubminiature
Contact GenderMale
Material (Housing)polymer
Minimum Operating Temperature (°C)-25
Number of Poles5
Protection ClassIP67
ROHS Directive (Corresponding to 10 Substances)Correspondence
Rated Current (A)2
Rated Voltage60V
Series620
Socket or PlugSocket
Surface Mount DeviceCable mount
Surface Treatment (Contact)Gold
Type of ConnectionSnap-in

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan