FLUKE I2000 FLEX

Sebelum PPN:
Rp23.999.900
Spesifikasi
AC Current2kAac
Accuracy±1%
Conductor Size (mm)178
Connector TypeAC, Rogowski coil
Frequency Band (kHz)20
ModelI2000
Safety CategoryCATIII600V,CATIII
Voltage (V)[Safety Category] 600

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Feature
Specification
(Bandwidth) 10Hz -> 20kHz

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan