Sebelum PPN:
Rp2.399.900
Spesifikasi
Connector SizeBanana plug
Lead Wire Length (m)1.2
Maximum Operating Temperature (°C)55
Minimum Operating Temperature (°C)-20
ROHS Directive (Corresponding to 10 Substances)Correspondence
Rated Current (A)10
Safety CategoryCATII,CATII1000V,CATIII1000V,CATII,CATIII
TypeTest lead
Voltage (V)[Safety Category] 1000

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan