FLUKE TL223-1

Sebelum PPN:
Rp5.399.900
Spesifikasi
Connector SizeAlligator Clip, Flat Blade, Straight-Right Angle
Lead Wire Length (m)1.5
Maximum Operating Temperature (°C)55
Minimum Operating Temperature (°C)-20
Safety CategoryCATIII1000V,CATIV600V,CATIII,CATIV
TypeTest Lead Kit
Voltage (V)[Safety category] 1000, 600

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Feature
Specification
[Product] Test lead

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan