SWITCHCRAFT Circular Connector Receptacle 8 Position Cable

Sebelum PPN:
Rp3.199.900
Spesifikasi
AS ONE Part Number65-1616-56

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Feature
Specification
Product Family: Mini-Con-X Series Round Connector Shell Style: Cable Mount Receptacle Number of Contacts: 8 Round Contact Type: Solder Socket Coupling Style: -

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan