SWITCHCRAFT Circular Connector Plug Size 20 3 Position Panel

Sebelum PPN:
Rp709.900 - Rp749.900

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Feature
Specification
Product Family: Micro-Con-X Series Circular Connector Shell Style: Panel Mount Plug Number of Contacts: 3 Circular Contact Type: Solder Pin Coupling Style: Bayonet Type: Plug

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan