SWITCHCRAFT Circular Connector Receptacle Size 12 7 Position Panel

Sebelum PPN:
Rp2.199.900
Spesifikasi
AS ONE Part Number65-1618-09

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Feature
Specification
Product Family: Maxi-Con-X Series Round Connector Shell Style: Panel Mount Receptacle Number of Contacts: 7 Round Contact Type: Solder Pin Coupling Style: -

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan