Police officer everywhere Anywhere Keiko-chan USB

Sebelum PPN:
Rp8.499.900
Spesifikasi
Dimensions (mm)82x82x60
Mass (g)400

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
Palm-sized warning light, USB connection model, 1 light multi-color (7 colors) LED, uses non-contact sensor for alarm release. Command control from a server or PC is possible. USB Type-C bus power supply.

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan