Police officer everywhere Keiko-chan Wi-Fi anywhere

Sebelum PPN:
Rp11.999.900
Spesifikasi
Dimensions (mm)82x82x60
Mass (g)400

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
Palm-sized warning light Wi-Fi connected model 1 light multi-color (7 colors) LED, non-contact sensor used to cancel alarm. USB Type-C power delivery.

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan