Police officer everywhere Dokodemo Keiko-chan USB/DI

Sebelum PPN:
Rp11.999.900
Spesifikasi
Dimensions (mm)82x82x60
Mass (g)400

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
Palm-sized warning light, USB connection/DI compatible model, 1 light multi-color (7 colors) LED, uses non-contact sensor for alarm release. In addition to command control from a server or PC, control via 4-channel DI (voltage-free contact signal input) is also possible. USB Type-C power supply.

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan