SWITCHCRAFT Circular Connector Plug 4 Position Socket Cable

Sebelum PPN:
Rp1.299.900 - Rp1.599.900

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Feature
Specification
Product Family: Micro-Con-X Series Circular Connector Shell Style: Cable Mount Plug Number of Contacts: 4 Circular Contact Type: Crimp Socket Coupling Style: Bayonet Type: Plug

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan