SWITCHCRAFT Circular Connector Plug 9POS Cable

Sebelum PPN:
Rp2.599.900
Spesifikasi
AS ONE Part Number65-1631-54

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Feature
Specification
Product Family: Dura-Pull HS Series Round Connector Shell Style: Cable Mount Plug Number of Contacts: 9 Round Contact Type: Crimp/Solder Pin Coupling Style: Push-Pull

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan