EDAC Rack & Panel Connector Plug 120 Position

Sebelum PPN:
Rp6.799.900
Spesifikasi
AS ONE Part Number65-1402-75

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Feature
Specification
Product family: 516 series Type: Plug Number of positions: 120 Pitch spacing 3.81mm Compatible products: 516 series Pin contact Color: Green Connector mount: Cable mount

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan