WEIDMULLER Terminal Block Header 2POS TH

Sebelum PPN:
Rp329.900
Spesifikasi
AS ONE Part Number65-1519-88

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Feature
Specification
Type: Header Pitch interval 3.5mm Number of positions: 2 Rated current: 15A Rated voltage: 320V Block Orientation: Through hole Right angle Product group: - SVHC: No SVHC(15-Jan-2018) Connector mount: PCB mount Connector type: Terminal block PCB Contact Material: Copper Contact Plating: Tin plating Contact

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan