WEIDMULLER Terminal Block Header 8POS THT

Sebelum PPN:
Rp449.900
Spesifikasi
AS ONE Part Number65-1571-90

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Feature
Specification
Type: Header Pitch interval 3.5mm Number of positions: 8 Rated current: 13.4A Rated voltage: 200V Block Orientation: Vertical through hole Product group: Omnimate Signal S2C series SVHC: No SVHC (15-Jan-2018)

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan