WEIDMULLER Terminal Block Header 2POS THT

Sebelum PPN:
Rp619.900
Spesifikasi
AS ONE Part Number65-1571-54

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Feature
Specification
Type: Header Pitch interval 7.62mm Number of positions: 2 Rated current: 41A Rated voltage: 1kV Block Orientation: Through hole Right angle Product group: OMNIMATE Power SV series SVHC: No SVHC (15-Jan-2018)

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan