SWITCHCRAFT Circular CONN Plug 10POS Cable

Sebelum PPN:
Rp2.099.900
Spesifikasi
AS ONE Part Number65-1638-29

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Feature
Specification
Product Family: MINI-CON-X Series Circular Connector Shell Style: Straight Plug Number of Contacts: 10 Circular Contact Type: Solder Pin Coupling Style: Bayonet Contact Material: Copper Alloy

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan