SWITCHCRAFT Circular CONN Plug 9POS Cable

Sebelum PPN:
Rp2.099.900 - Rp2.599.900

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Feature
Specification
Product Family: MINI-CON-X Series Round Connector Shell Style: Straight Plug Number of Contacts: 9 Round Contact Type: Solder Socket Coupling Style: Bayonet Contact Material: Copper Alloy

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan