SWITCHCRAFT Circular CONN Plug 8POS Cable

Sebelum PPN:
Rp2.199.900
Spesifikasi
AS ONE Part Number65-1634-53

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Feature
Specification
Product Family: Mini-Con-X Series Round Connector Shell Style: Straight Plug Number of Contacts: 8 Round Contact Type: Solder Socket Coupling Style: Twist-Lock Contact Material: Copper Alloy

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan