EDAC RF/Coaxial TWINAX TRB Straight Clamp

Sebelum PPN:
Rp1.899.900
Spesifikasi
AS ONE Part Number65-1610-55

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Feature
Specification
RF Coax Triaxial Straight Plug Connector Type: Twinax Coax Connector Body Style: Straight Plug Coax Termination: Clamp Impedance: - Coax Cable Type: TWC-78-2 TWC-124-2 Contact Material: - Contact Plating: Gold Plated Contact Maximum Frequency: 500MHz Connector Mount: Cable Mount Product Group: 70 Series SVHC: Lead (15-Jan-2019) Termination Method: Crimp Rated Voltage V DC: 400V

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan