EDAC RF Coax Triaxial Straight Jack

Sebelum PPN:
Rp3.099.900
Spesifikasi
AS ONE Part Number65-1621-54

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Feature
Specification
Connector Type: Triaxial Connector Body Style: Straight Bulkhead Jack Coax Termination: Solder Impedance: - Coax Cable Type: - Contact Material: Beryllium Copper Contact Plating: Gold Plated Contacts Maximum Frequency: 500MHz Connector Mount: Panel Mount Product Range: - SVHC: Lead(15-Jan-2019)

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan