BULGIN Inlet IEC Switch Red

Sebelum PPN:
Rp2.199.900
Spesifikasi
AS ONE Part Number65-1426-75

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Feature
Specification
Product Group: POLYSNAP Series Type: Plug Rated Voltage: 250VAC Rated Current: 10A Connector Mount: Panel Mount Contact Termination Type: Quick Connect SVHC: No SVHC(27-Jun-2018) Certifications/Certifications/Standards: BSI CSA IMQ SEMKO UL VDE Contact Termination: Quick Connect External Dimensions/Height: 24mm External Width: 57.5mm Termination Method: Solder/Push-On Rated Voltage VAC: 250V

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan