OMRON Healthcare Connector FFC/FPC 40POS 1 row 0.5MM

Sebelum PPN:
Rp549.900
Spesifikasi
AS ONE Part Number65-1581-45

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Feature
Specification
Pitch interval 0.5mm Number of contacts: 40 Type: Receptacle Product group: XF2M series Contact Termination type: Surface mount Contact position: Top Bottom Number of rows: 1 Contact plating: Gold plated Contact Contact Material: Copper alloy FFC/FPC Thickness: 0.3mm SVHC :No SVHC(15-Jan-2019)

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan