SWITCHCRAFT jack socket dc

Sebelum PPN:
Rp439.900
Spesifikasi
AS ONE Part Number65-1614-94

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Feature
Specification
Type: Jack Rated Current: 5A Pin Diameter: 2mm Barrel Length: - Connector Mount: Through Hole Mount Contact Termination Type: Solder Barrel Inner Diameter: - Barrel Outer Diameter: - Rated Voltage: 12V Product Group: - SVHC: No SVHC(15 -Jan-2018) Contact Termination: Solder Termination method: Solder

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan