APEM Connector Housing Plug 20 Position 2.54MM

Sebelum PPN:
Rp119.900
Spesifikasi
AS ONE Part Number65-1522-46

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Feature
Specification
Product group: IPD1 series Type: Receptacle Number of positions: 20 Pitch interval 2.54mm Compatible products: CC79 series socket crimp contact

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan