HARWIN Connector RCPT 50POS 2 rows 2MM

Sebelum PPN:
Rp3.799.900
Spesifikasi
AS ONE Part Number65-1645-42

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Feature
Specification
Pitch interval 2mm Number of contacts: 50 Type: Receptacle Product group: Datamate J-Tek M80 series Contact Termination type: Crimp Number of rows: 2 Contact plating: Gold plating Contact Contact Material: Beryllium Copper SVHC: Lead (15-Jan-2019)

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan