HARWIN Connector RCPT 40POS 2.54MM 2 rows

Sebelum PPN:
Rp439.900
Spesifikasi
AS ONE Part Number65-1369-12

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Feature
Specification
Pitch spacing 2.54mm Number of contacts: 40 Type: Receptacle Product group: M20 series Contact Termination type: Surface mount Number of rows: 2 Contact plating: Gold plated Contact Contact Material: Phosphor bronze

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan