HARWIN Connector RCPT 12POS 2.54MM 2 rows

Sebelum PPN:
Rp209.900
Spesifikasi
AS ONE Part Number65-1369-29

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Feature
Specification
Pitch interval 2.54mm Number of contacts: 12 Type: Receptacle Product group: M20 series Contact Termination type: Through hole Number of rows: 2 Contact plating: Tin plating Contact Contact Material: Phosphor bronze

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan