HARWIN Connector Header 40POS 2MM 1 Row

Sebelum PPN:
Rp209.900
Spesifikasi
AS ONE Part Number65-1369-98

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Feature
Specification
Pitch interval 2mm Number of contacts: 40 Type: Header Product group: M22 series Contact Termination type: Through hole Number of rows: 1 Contact plating: Gold plating Contact Contact Material: Phosphor bronze

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan