SWITCHCRAFT Connector DC Power Jack 5A

Sebelum PPN:
Rp349.900
Spesifikasi
AS ONE Part Number65-1489-55

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Feature
Specification
Type: Jack Rated Current: 5A Pin Diameter: 2.5mm Barrel Length: - Connector Mount: Through Hole Mount Barrel ID: - Contact Termination Type: Through Hole Barrel OD: 6.3mm Rated Voltage: -

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan