ITT Canon Contact Plug 20-18AWG Crimp

Sebelum PPN:
Rp159.900
Spesifikasi
AS ONE Part Number65-1524-61

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Feature
Specification
Connector Type: Contact Crimp Compatible Product: ZIF Connector Rated Current: 5A Contact Plating: Gold Contact Material: Copper Contact Type: Pin Contact Termination: Crimp Connector Type: Contact

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan