SWITCHCRAFT Connector RCA/PHONO jack 3 positions

Sebelum PPN:
Rp569.900
Spesifikasi
AS ONE Part Number65-1525-40

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Feature
Specification
Connector RCA/PHONO Jack 3WAY Connector Type: RCA / Phono Series: - Number of Contacts: 3 Type: Jack Connector Color: Black Contact Termination: Solder Pin Size: 3.5mm Connector Mount: PCB Connector Body Material: Plastic

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan