WEIDMULLER Coupling connector housing M23

Sebelum PPN:
Rp3.599.900
Spesifikasi
AS ONE Part Number65-1516-16

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Feature
Specification
Product Group: SAI M23 Series Shell Type: Solid Shell Straight Plug Compatible Products: M23 Series Signal Transmission Insert & Contact Connector Body Material: Copper Alloy Body Connector Shell Size: - SVHC: No SVHC(15-Jan-2018) Maximum Cable Diameter: 12mm Minimum cable diameter: 7mm Shell finish: Nickel

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan