SWITCHCRAFT DC power plug connector 5A cable

Sebelum PPN:
Rp779.900
Spesifikasi
AS ONE Part Number65-1652-61

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Feature
Specification
Type: Plug Rated Current: 5A Pin Diameter: - Barrel Length: 9.5mm Connector Mount: Cable Mount Contact Termination Type: Solder Barrel Inner Diameter: 2.1mm Barrel Outer Diameter: 5.5mm

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan