SWITCHCRAFT DC Power Jack 5A 30VDC 2.1MM THT

Sebelum PPN:
Rp539.900
Spesifikasi
AS ONE Part Number65-1661-62

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Feature
Specification
Type: Jack Rated Current: 5A Pin Diameter: 2.1mm Barrel Length: - Connector Mount: Panel Mount Contact Termination Type: Through Hole Barrel Inner Diameter: - Barrel Outer Diameter: -

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan