SWITCHCRAFT DC Power Jack 5A PCB

Sebelum PPN:
Rp329.900 - Rp349.900

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Feature
Specification
Type: Jack Rated Current: 5A Pin Diameter: 2mm Barrel Length: - Connector Mount: PCB Mount Contact Termination Type: Surface Mount Through Hole Barrel Inner Diameter: - Barrel Outer Diameter: 6.3mm

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan