WEIDMULLER Header 5.08MM Side 3WAY

Sebelum PPN:
Rp179.900
Spesifikasi
AS ONE Part Number65-1511-37

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Feature
Specification
Pitch interval 5.08mm Number of contacts: 3 Type: Header Product group: SL 5.08 Series Contact Termination type: Through hole Number of rows: 1 Contact plating: Tin plating Contact Contact Material: Copper tin SVHC: No SVHC (15-Jan-2018)

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan